ステンレス製 万能オイスターナイフ ツバ付鋲付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50532957 品番KC-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス製の万能オイスターナイフです。ステンレス製でサビにくく、お手入れが簡単です。ツバ付で安全です。

刃長(mm)約95 用途万能オイスターナイフ 仕様ツバ付、鋲付 幅(mm)ツバ:約33 ハンドル径(Φmm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする