アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 包丁・ナイフ・砥石
アークランドサカモトの パン切りナイフ
PRO SERIES オールステンレス包丁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50533614
品番
PR4125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
肉や魚向けの包丁です。肉、パン、ハム、野菜、果物のスライス、魚の三枚おろし等、幅広くご使用頂けます。ステンレス一体ハンドルで、衛生的です。
刃渡り(mm)
180
用途
肉、魚向けの包丁
仕様
研ぎ直し:不可
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
約115
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
○