アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 包丁・ナイフ・砥石
アークランドサカモトの 三徳包丁
長雲斎 土佐産 黒打ち包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50533666
品番
PR4102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肉、魚、野菜の切断ができる、万能包丁です。万能タイプで、ご家庭向きな包丁です。柄は交換が可能です。
刃渡り(mm)
165
用途
肉、魚、野菜向け包丁
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
約95
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×