関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 麺切包丁
兼常作 高級ステンレス鋼 麺切庖丁 朴柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50654889
品番
KC-575
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
よく切れ錆びにもつよいステンレス鋼DSR-1K6を採用したブレードです。
柄は天然目の朴を使用し、シンプルで握りやすく、使い勝手に優れています。
質量(g)
500
刃長(mm)
270
刃幅(mm)
115
刃厚(mm)
3
材質(柄部)
朴の木
材質(刃)
DSR-1K6 ステンレス鋼 (単層鋼)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300