曜日別特売
KC-862 兼常作 一途(いちず) 関兼常 50662799

KC-862 兼常作 一途(いちず) 関兼常 50662799
KC-862 兼常作 一途(いちず) 関兼常 50662799
KC-862 兼常作 一途(いちず) 関兼常 50662799
KC-862 兼常作 一途(いちず) 関兼常 50662799

兼常作 一途(いちず)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
刃長(mm)210
質量(g)135
内容量1本注文コード50662799品番KC-862
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダマスカス鋼の美しい刃紋とは対極にある無垢材を使用し、質実剛健で簡素なスタイルを好むユーザーにお勧めのシリーズです。
鋭い切れ味で刃持ちも良い最高級品質を誇るVG-10の単層鋼を使用しています。
艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄。敢えて控えめな色合いの木目模様が好印象を抱く積層強化木。このシンプルなナチュラルさが、清潔感のあるオシャレなキッチンに良く似合います。

仕様(包丁)和牛刀寸法(mm)(本体)348質量(g)135刃長(mm)210刃厚(mm)2.3材質(柄部)積層強化木(こげ茶)材質(刃)VG-10ステンレス鋼(単層鋼)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする