MCナイフ55

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50737315 品番 フォリッジグリーン #32171
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

*ステンレス刃(オルファ製)を採用したスライド式収納式コンパクトナイフ。高強度で錆びないGFRP製(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)。 *ライトゲームフィッシングで切る・絞めるなど最適。切れ味が悪くなっても、替刃の交換がカンタン!セットネジは左右、使い勝手の良い方に変更できます。

用途ライトゲーム用フィッシングナイフ オルファ製ステンレス刃を使用。カッタータイプのスライド収納で携帯に便利! メバル・アジなどライトゲームでの〆、さばきに便利。 別売り替刃で交換もカンタン 全長(mm)(収納)115 フォリッジグリーン 質量(g)60 刃厚(mm)1.2 材質(刃)SUS420J2 刃渡り(mm)55
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする