正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の うなぎ裂き包丁
正広作最上鰻裂関東型
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
135
注文コード
51046646
品番
#15482【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
日本料理の繊細さを表現する巧みな切れ味。
使いやすさには定評があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃長(mm)
135
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
鰌裂関東型
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです