ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51298146 品番 30917-141
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」
継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」
新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。
バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。
デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求
食洗機使用可能

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質N60 タイプ14cm 刃長(cm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする