30917-161 ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁) ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 51298155

ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃長(cm)17
内容量1本注文コード51298155品番30917-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」
継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」
新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。
バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。
デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求
食洗機使用可能

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質N60タイプ17cm刃長(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする