ブレッドナイフ(食洗機対応)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52570299 品番DL7041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質刃体/ステンレス単層材(刃材:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)、柄/ポリプロピレン ブラウン 質量(g)90 幅(cm)3 柄長さ(mm)17 刃のサイズ(mm)刃渡り210、板厚1.5 全長(cm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52570299
2024-05-24
用途:
パン焼き機で焼いた自作にのパンを切る
沼津ライダーハウスしんちゃん 様 (サービス業)

素晴らしい切れ味。 焼き立てパンを切っているのですがよく切れます。
以前は普通の包丁でした。
比べようがないほどのないほどの切れ味です。
これこそ購入してよかった品です。
食洗器使用可も有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする