FKR-110CPK セラミック包丁 京セラ 52571638

FKR-110CPK セラミック包丁 京セラ 52571638
FKR-110CPK セラミック包丁 京セラ 52571638
FKR-110CPK セラミック包丁 京セラ 52571638
FKR-110CPK セラミック包丁 京セラ 52571638
FKR-110CPK セラミック包丁 京セラ 52571638

セラミック包丁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52571638品番FKR-110CPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「軽く、鋭く、キレイに切れる」セラミックナイフのカラフルシリーズ。食器洗い乾燥機に対応でお手入れ簡単。漂白除菌可能。

用途
ナイフ、包丁として。握りやすい/軽い/軽量/食洗機対応/食洗機OK/お手入れ簡単/セラミック
チャームピンク質量(g)約41寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227×28×19刃渡り(cm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52571638FKR-110CPK63483326FKB-110CPKFKR-110CPK セラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm 京セラ 63483326セラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm京セラ1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする