下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の パン切りナイフ
プログレード 切りやすいパンナイフBK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
52588000
品番
PG-104B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
最後までまな板に手が当たらず切りやすい
用途
鋭い刃付けでかるく切れるパン切包丁
手にフィットする柄
材質
刀身/モリブデンパナジウム鋼、ハンドル/熱可塑性エラストマー
全長(mm)
365
質量(g)
125
対応
食器洗乾燥機
刃渡り(mm)
210