トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 包丁セット品
トラディショナル ナイフカトラリーセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52588559
品番
22299/026
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
包丁一式あっという間に取り揃え。自然の素材を活かした温かみのある木製柄デザイン。
セット内容
ペティナイフ1/ステーキナイフ1/フルーツナイフ1/カービングフォーク1/ブレッドナイフ1/ブッチャーナイフ1/キッチンナイフ1/収納ブロック1
材質
ステンレス、木
質量(kg)
1.5(8点合計)
全長(cm)
ペティナイフ:17/ステーキナイフ:21/フルーツナイフ:20/カービングフォーク:25.5/ブレッドナイフ:29.5/ブッチャーナイフ:27.5/キッチンナイフ:33
刃渡り(cm)
ペティナイフ:約7(3インチ)/ステーキナイフ:約10(4インチ)/フルーツナイフ:約9.5(4インチ)/ブレッドナイフ:約16.5(6インチ)/ブッチャーナイフ:約14(6インチ)/キッチンナイフ:約19(8インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった