24011/008 センチュリー 牛刀 トラモンティーナ 52588647 24011/008 センチュリー 牛刀 トラモンティーナ 52588647 24011/008 センチュリー 牛刀 トラモンティーナ 52588647 24011/008 センチュリー 牛刀 トラモンティーナ 52588647 24011/008 センチュリー 牛刀 トラモンティーナ 52588647

センチュリー 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52588647 品番24011/008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【プロ仕様】鍛造最高品質牛刀包丁。
【NSF認証】南米トップブランドの最上級モデル。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。

仕様食洗機対応 材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂 質量(g)250 板厚(mm)3.5 全長(cm)34 刃渡り(cm)約20(8インチ)

商品説明動画

トラモンティーナセンチュリー 1分06秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする