トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 牛刀包丁
センチュリー 牛刀
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52588656
品番
24011/110
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【プロ仕様】鍛造最高品質牛刀包丁。
【NSF認証】南米トップブランドの最上級モデル。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
質量(g)
305
板厚(mm)
3.5
全長(cm)
39
刃渡り(cm)
約24.5(10インチ)
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった