トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 中華包丁
センチュリー ブッチャーナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52588665
品番
24014/106
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
【鍛造】骨をも砕く中華包丁。
【NSF認証】南米トップブランドの最上級モデル。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
質量(g)
530
板厚(mm)
4
全長(cm)
28
刃渡り(cm)
約16.2(6.5インチ)
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった