トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 包丁セット品
トラディショナル バーベキューカトラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
52588796
品番
22299/019
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本格調理の入門キット。形から入りたいあなたへ。アウトドア・肉料理の本格調理に!
材質
ステンレス、木
質量(g)
234(セット総重量)
全長(cm)
キッチンナイフ:30.5/カービングフォーク:25.5/ステーキナイフ:21/ペティナイフ:17
刃渡り(cm)
キッチンナイフ:約16(6インチ)/ステーキナイフ:約10(4インチ)/ペティナイフ:約7(3インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった