トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 特殊用途
プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589137
品番
24421/082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。
板厚(mm)
2.5
質量(g)
235
材質
ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
全長(cm)
46
刃渡り(cm)
32(12インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった