トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 特殊用途
プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589146
品番
24421/088
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。
板厚(mm)
2
質量(g)
145
材質
ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
全長(cm)
34.5
刃渡り(cm)
20.32(8インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった