※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 筋引包丁
プロフェッショナルマスター 筋引 抗菌カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589164
品番
24620/010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様
食洗機対応
材質
DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン
色
青
質量(g)
160
板厚(mm)
3
全長(cm)
38
刃渡り(cm)
約25(10インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった