※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 筋引包丁
プロフェッショナルマスター 筋引 抗菌カラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589173
品番
24620/016
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様
食洗機対応
材質
DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン
色
青
質量(g)
75
板厚(mm)
2.5
全長(cm)
27
刃渡り(cm)
約15(6インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった