※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52589207 品番24609/182
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!

仕様食洗機対応 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)235 板厚(mm)2.5 全長(cm)43.5 刃渡り(cm)30.1(12インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする