トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの カービングナイフ
ウルトラコルテ カービングナイフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589268
品番
23858/108
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
『切れ味抜群!!』ステーキやローストビーフの切り分け、サービング用に。業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格カービングナイフの登場。。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
75
板厚(mm)
1.2
全長(cm)
32.5
刃渡り(cm)
約20(8インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった