トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの パン切りナイフ
ウルトラコルテ ブレッドナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589286
品番
23859/107
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステーキやローストビーフの取り分け、サービング用に。業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格カービングフォークの登場。。
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、ポリプロピレン
サイズ
7インチ
質量(g)
70
全長(cm)
30
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった