プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(cm)約25.1(10インチ) 注文コード52589399 品番24619/080
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は刃渡りなど9種類から選べます 他の種類を見る

【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】本場の精肉業者も愛用する、本格業務用の一品。包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。

仕様食洗機対応 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)165 板厚(mm)2.5 全長(cm)37.5 刃渡り(cm)約25.1(10インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする