※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの 包丁・ナイフ・砥石
トラモンティーナの 牛刀包丁
プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃渡り(cm)
約25(10インチ)
注文コード
52589417
品番
24609/070
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】本場の精肉業者も愛用する、本格業務用の一品。包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。
仕様
食洗機対応
材質
DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン
色
赤
質量(g)
186
板厚(mm)
3
全長(cm)
38
刃渡り(cm)
約25(10インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった