プロフェッショナルマスター 牛刀

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52589487 品番24619/088
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】牛刀包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。

仕様食洗機対応 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)120 板厚(mm)2.5 全長(cm)32.5 刃渡り(cm)約20.3(8インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
お料理
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽く切れ味も良く買ってよかったです。
この包丁を注文した際に全く関係のないドリルのようなものが送られてきて
笑いました。
迅速な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする