包丁・シャープナーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53032658 品番RC5063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

子どもの手に合った小さめのハンドルでしっかりにぎれる、本格刃付けの上級者向け包丁。
にぎる場所を示した安全ガイド付きのシャープナー。
「包丁は研ぎながら長く使う」という認識や道具に対する愛着心も身に付きます。
子ども包丁本来の切れ味までよみがえります。
包丁や研ぎについて学べるブック入り。

セット内容子ども包丁(上級用)本格刃付け パンダ ブルー・はじめてのシャープナー・スクレッパー・包丁のしおり 材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:両刃刃付け)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[シャープナー]本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/砥石:酸化アルミニウム系セラミック砥石/滑り止め:合成ゴム/[スクレッパー]熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度70℃) 寸法(mm)(包丁)約219×42×15(シャープナー)約105×60×45(スクレッパー)約120×120×10 質量(g)(包丁)約59(シャープナー)約58(スクレッパー)約20
注意
※対象年齢:7歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする