貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の ペティナイフ
サヤ付きフルーツナイフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53032710
品番
DH8017
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
サヤ付きなので安全に置いたり収納できる、キッチンになじむ木目調のフルーツナイフです。
食卓ではもちろん、アウトドアなどの携帯用としても便利です。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:両刃付け)/柄・サヤ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約200×31×14
質量(g)
約65
柄
木目調