SV-6414 グラスにダイレクト トルネードジューサー セーブインダストリー 53072987

SV-6414 グラスにダイレクト トルネードジューサー セーブインダストリー 53072987
SV-6414 グラスにダイレクト トルネードジューサー セーブインダストリー 53072987
SV-6414 グラスにダイレクト トルネードジューサー セーブインダストリー 53072987
SV-6414 グラスにダイレクト トルネードジューサー セーブインダストリー 53072987
SV-6414 グラスにダイレクト トルネードジューサー セーブインダストリー 53072987

グラスにダイレクト トルネードジューサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード53072987品番SV-6414
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グラスに乗せたまま搾れる、新感覚なジューサーが新登場!
特殊な形状なので、軽い力でササッと搾れます。
グレープフルーツ、レモン、オレンジなど柑橘系の果物に!
透明樹脂を使用しておりますので、果汁が流れるところが見てわかります。
食洗機に対応しております。
取り外し可能なシリコーンゴム付き。
耐熱温度・本体・受け皿:110度・コップ滑り止め・キャップ:200度
コップ適応サイズ・内径:6.4cm以上・外径:9.5cm以内

仕様サイズ:150×145×100mm 重量:140g 本体材質・受け皿:ポリエステル樹脂(耐熱温度:110度) コップ滑り止め・キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度:200度)アズワン品番65-3402-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする