CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 包丁・ナイフ・砥石
CAPTAIN STAGの ハンドル・鞘
安全包丁サヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
54290399
品番
UH-4704
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドアでの、包丁の持ち運び・保管が便利に安全。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)
材質
サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
色
レッド
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×195×11