兼常作 骨スキ 丸(片刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54812118 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

兼常作 解体包丁シリーズイノシシ、シカ、トリなどジビエ料理に!
用途に応じた形状で肉捌き、肉処理業者などの専門的分野で活躍する庖丁です。

材質刀身/全鋼 柄/ローズウッド 全長(mm)255 刃渡り(mm)140 背厚(mm)2.5 TKG品番9-0340-2501

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54812118 - 00132984 KC-335 SKD-12 ローズ柄 骨スキ(丸) 関兼常 SKD-12 ローズ柄 骨スキ(丸) 関兼常 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする