※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

朱 サビナイフ9 シャークレイ oxtos 55110924 朱 サビナイフ9 シャークレイ oxtos 55110924 朱 サビナイフ9 シャークレイ oxtos 55110924 朱 サビナイフ9 シャークレイ oxtos 55110924 朱 サビナイフ9 シャークレイ oxtos 55110924

サビナイフ9 シャークレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55110924 品番
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けたときケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるロックベルトグリップが標準装備されています。

用途活け締めで大活躍するサビナイフ9 SHARK-RAY シャークレイ登場! 刃は強靭で切れ味鋭く、鯵などの小魚からイカ、タコ、ワラサ、70cmを超える真鯛など大型魚まで、いずれも簡単に活け締めできます。ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)なので海釣りに最適です。 付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能) 全長(mm)188 朱色 質量(g)160(ナイフのみ100) 材質(ねじ部)18-8ステンレス 刃厚(mm)2.5 ブレード長さ(mm)75 材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン) 材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
注意
※使用条件等によりマーキング部分が茶色く変色する場合がありますが気になる場合は布で強く拭いたり、スポンジで水洗いをしてください。 ケースの収納するときはカチッと音がするまでブレードを奥まで差し込んでください。 画像は代表画像の場合があります、仕様(色)等記載をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする