内容量1個
仕様●タイプ:カット幅4mm●幅×奥行×高さ(mm):440×180×300●質量(kg):9●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:40W●連続使用時間:40分●質量:9kg●材質:本体/ステンレス、投入口/ポリカーボネート、アルミニウム素材●最大径:Φ40●処理能力:約90個(複数個を連続で投入した時)/1分 約60個(切断面を揃えて投入した時)/1分●付属品:押し棒 大・小、投入口パイプ 大・小●商品番号:CIT0401●カタログコード:8-0418-1301
注文コード55310704
品番HD50-4