電動イチゴスライサー HD50シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:カット幅6mm●幅×奥行×高さ(mm):440×180×300●質量(kg):9●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:40W●連続使用時間:40分●質量:9kg●材質:本体/ステンレス 投入口/ポリカーボネート、アルミニウム素材●最大径:Φ40●処理能力:約90個(複数個を連続で投入した時)/1分 約60個(切断面を揃えて投入した時)/1分●付属品:押し棒 大・小、投入口パイプ 大・小●商品番号:CIT0402●カタログコード:8-0418-1302 注文コード55310720 品番HD50-6
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
駐車場などへのナンバー貼付施工に。
バーナーで加熱し簡単に溶着できます。

仕様●タイプ:カット幅6mm●幅×奥行×高さ(mm):440×180×300●質量(kg):9●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:40W●連続使用時間:40分●質量:9kg●材質:本体/ステンレス 投入口/ポリカーボネート、アルミニウム素材●最大径:Φ40●処理能力:約90個(複数個を連続で投入した時)/1分 約60個(切断面を揃えて投入した時)/1分●付属品:押し棒 大・小、投入口パイプ 大・小●商品番号:CIT0402●カタログコード:8-0418-1302 アズワン品番65-3872-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする