曜日別特売
AB5163 12cm 関孫六 匠創 ペティ 貝印 55650738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

関孫六 匠創 ペティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃渡り(cm)12
内容量1個注文コード55650738品番AB5163 12cm
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。
新デザインハンドル
指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。
3段階研削加工
食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。

材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール全長(mm)230刃渡り(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする