※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 出刃包丁
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55650860
品番
10653 12cm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
全長(mm)
242
質量(g)
130
サイズ(cm)
12