※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 出刃(片刃)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55650869 品番 10655 15cm
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板 全長(mm)275 質量(g)215 サイズ(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする