※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 出刃包丁
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
注文コード
55650878
品番
10657 18cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
全長(mm)
310
質量(g)
275
サイズ(cm)
18