※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 刺身包丁・柳刃包丁
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 柳刃(片刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55650896
品番
10663 24cm
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
全長(mm)
365
質量(g)
140
サイズ(cm)
24