正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 菜切り包丁・薄刃包丁
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 薄刃(片刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55650905
品番
10682 16.5cm
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
全長(mm)
275
質量(g)
175
サイズ(cm)
16.5