子供用クッキングナイフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード55650930 品番FC-621
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃身先端を丹念に丸め万が一の落下時などの危険を減少させます。
握った手に刃があたらない様に設計されたガード部

材質【刃部】ステンレス刃物鋼【両刃 ハンドル】エラストマー樹脂 全長(mm)225 ブルー 質量(g)70 背厚(mm)1.5 刃渡り(cm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする