富士カトラリー
富士カトラリーの 料理道具
富士カトラリーの 包丁・ナイフ・砥石
富士カトラリーの 子供用包丁
子供用クッキングナイフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
55650939
品番
FC-622
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃身先端を丹念に丸め万が一の落下時などの危険を減少させます。
握った手に刃があたらない様に設計されたガード部
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【両刃 ハンドル】エラストマー樹脂
全長(mm)
225
色
イエロー
質量(g)
70
背厚(mm)
1.5
刃渡り(cm)
11.5