画像準備中

Nyammy ねこのフルーツナイフ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55885348 品番DH2722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

果物を切ったり皮を剥くのに最適な刃の向きと握りやすい柄の角度を追求しました。
刃の出し入れがスムーズで扱いやすい安全なサヤ付きです。
刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。
ネコの足跡が1cm刻みになっていて、切る際の目安になります。

寸法(mm)240×32×12 質量(g)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55885348
2024-01-18
用途:
料理
卸売・小売業

黒い刃に猫の絵がついているかわいらしいフルーツナイフです。
とても軽く、とても薄く、今まで使っていたものがいかに古くて重かったのかと思いました。
もちろん切れ味はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする