関孫六オールステンペティナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57784799 品番 130mm
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安全衛生管理に適したオールステンレス製
プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン
ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。

材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール 全長(mm)約238 質量(g)約80 刃渡り(mm)130 刃部加工ディンプル加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする