関孫六オールステンペティナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57784808 品番 150mm
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全衛生管理に適したオールステンレス製
プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン
ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。

材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール 全長(mm)約258 質量(g)約90 刃渡り(mm)150 刃部加工ディンプル加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする