三徳包丁 穴明 リブ付

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58302905 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。

用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 規格食品衛生法適合 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き
注意
※包丁を料理以外に使用しないでください。
※冷凍食品には冷凍ナイフ、魚の骨・その他堅いものを切る時は刃の厚い出刃包丁を使用してください。
※用途に適合しない包丁を使用すると、刃欠け・ひびの原因となります。
※本製品についた水分や汚れ(特に塩分や酸などを含んだもの)はサビの発生原因となります。しっかり洗浄する・拭き取るなどしてください。
※水またはお湯の中に入れたまま放置しないでください。サビの発生原因となります。
※湿った場所での保管や、異種金属と触れたままの保管はサビの発生原因になります。

商品説明動画

【三徳包丁 穴明 リブ付】料理がもっと楽に!穴明きリブ付きで切れ味抜群の三徳包丁レビュー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
家庭料理
農・林・水産業

家庭用の料理に使っています。問題なく使えました。刃先のとぎ器も支障なく使えています。

対象商品:
58302905
2025-05-26
用途:
家庭での調理
その他業種

切れ味は普通と感じますが、価格が安いので消耗したら短いサイクルで買い替えられるところが良いです。

対象商品:
58302905
2024-08-13
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのに切れ味良好です。
切れ味悪くなったらすぐ買い替え。

2024-10-31
用途:
社宅の食事用です。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

大きさがちょっと小さめと感じましたが切れ味はよかたっです。

1人が参考にしています
対象商品:
58302905
2022-09-01
用途:
野菜等の料理に使用
N45農園 様 (農・林・水産業)

商品については上記の通り、やや満足です。
ただ、商品の包装が過剰過ぎて、開封時に逆に危ないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。

対象商品:
58302905
2021-06-28
用途:
調理

切った食材のくっつきが抑えられるのは穴・リブ付きとして当然。
刃材質は柔らかいのでローラー式刃物研ぎ器ですぐに研げます。
刃持ちしないので、使うたびに研ぎますが、トマトの皮もスッパリの切れ味です。 マメに研いで、切れ味を楽しむ方にオススメ。
研ぐのが面倒な方には適しません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする