正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 万能包丁・舟行包丁
正広作MV-S鋼 柳刃(片刃)30cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
59681356
品番
19021
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
3段階にわたる熱処理により、高い硬度と結晶粒子の極細化を実現し 切れ味の持続性と研ぎ易さを向上させたステンレスハンドルシリーズ。
幅(mm)
43
全長(mm)
445
質量(g)
230
刃渡り(mm)
300
背厚(mm)
2.5