本体

DM013 濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁 佐竹産業 61309985 DM013 濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁 佐竹産業 61309985

濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61309985 品番DM013
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

濃州孫六作、濃州正宗作の伝統を受け継いで一丁ずつ作られた包丁です。
日本刀の鍛錬技術のもとで一丁ずつ丁寧に造られた銘品です。
幾重にも折り重なる波紋で鋭い切れ味。波模様に広がる刃紋に高級感があります。
柄には手に馴染みやすく、耐久性のある積層強化木を使用しました。

材質刀身:積層鍛接複合鋼材 柄:黒色積層強化木 全長(mm)340 刃渡り(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする