イメージ
佐竹産業
佐竹産業の 料理道具
佐竹産業の 包丁・ナイフ・砥石
佐竹産業の 中華包丁
濃州正宗作 中華包丁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61310010
品番
WY011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属部分が柄元まで貫通しているフルタング構造で重量感があり、バランスが良く丈夫です。樹脂ハンドルのため、水に強く、汚れにくく、衛生的です。
材質
刀身:モリブデンステンレス刃物鋼・柄:ABS樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
約340
刃渡り(mm)
180